Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0108.1A51X50 Säädettävä vipu 1 / 2-13 Ulkoinen 1.99 3.46 20 astetta | AC9HHR 3GKJ9

KIPP K0108.1A51X50 Säädettävä vipu 1/2-13 Ulkoinen 1.99 3.46 20 astetta

Varastossa
Tuote: AC9HHR Malli: K0108.1A51X50Ristiviite: 3GKJ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kiristysvipu
Suorittaa loppuunMusta jauhetakki
Kahva20 tutkinto
Korkeus4.27 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.62 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliSäädettävä vipu
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0108.2A51 Säädettävä vipu 1 / 2-13 Sisäinen 4.17 2.7 20 astetta | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 tutkinto2.7 "4.37 "-Sisäinen säie€65.89
KIPP K0108.2A52 Säädettävä vipu 1/2-13 Sisäinen 4.37 1.65 0 aste | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 tutkinto1.65 "4.37 "-Sisäinen säie€65.89
KIPP K0108.3A51 Säädettävä vipu 1/2-13 Sisäinen 5.1 3.19 20 astetta | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 tutkinto3.19 "5.3 "-Sisäinen säie€79.93
KIPP K0108.3A52 Säädettävä vipu 1 / 2-13 Sisäinen 5.3 1.85 0 astetta | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 tutkinto1.85 "5.3 "-Sisäinen säie€79.93
KIPP K0108.1A51X20 Säädettävä vipu 1 / 2-13 Ulkoinen 0.78 3.46 20 astetta | AC9HHM 3GKJ5 K0108.1A51X2020 tutkinto3.09 "3.62 "0.78 "Ulkoinen ketju€58.18
KIPP K0108.1A51X25 Säädettävä vipu 1 / 2-13 Ulkoinen 0.99 3.46 20 astetta | AC9HHN 3GKJ6 K0108.1A51X2520 tutkinto3.29 "3.62 "0.99 "Ulkoinen ketju€58.18
KIPP K0108.1A51X30 säädettävä vipu 1 / 2-13 ulkoinen 1.18 3.46 20 astetta | AC9HHP 3GKJ7 K0108.1A51X3020 tutkinto3.48 "3.62 "1.18 "Ulkoinen ketju€58.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0108.1A51X50 Säädettävä vipu 1/2-13 Ulkoinen 1.99 3.46 20 astetta
€59.72 / yksikkö