KINGSTON-VENTTIILIT 114-4-000 Pop-turvaventtiili, 1/2 tuuman kokoinen, 25-275 Psi, massastandardi Viton-pehmeä istuin | CE7ATV

KINGSTON VALVES 114-4-000 Pop-turvaventtiili, 1/2 tuuman koko, 25-275 psi, massastandardi Viton pehmeä istuin

Tuote: CE7ATV Malli: 114-4-000
€183.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
MateriaaliMessinki
Painealue25-275 psi
IstuinPehmeä istuin
Koko1 / 2 "
Lämpötila-alue-20 - 400 ° F

Tuotteen yksityiskohdat:

Kingston Valves 114-4-000 pop -varoventtiili suojaa syöttöjärjestelmää liialliselta vedenpaineelta kattiloissa ja kuuman veden syöttöjärjestelmissä. Siinä on messinkirakenne, jossa on Viton-tiiviste ja positiivinen pysäytin kuplanpitävälle tiivisteelle. Tässä Kingston-venttiilissä on vipu manuaalista testausta varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CRN
  • ASME/NB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän venttiilin tuloaukko?

A. NPT.

K. Kuinka välttää vikoja käytettäessä tätä pop-varoventtiiliä?

A. Pidä venttiili puhtaana liasta ja roskista, mikä vähentää vuotojen todennäköisyyttä ja lopulta vältät vian.

K. Missä tämä varoventtiili on asennettu vesihuoltojärjestelmiin?

A. Kingston-venttiili on asennettu vesijärjestelmän alavirran puolelle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueKokoHinta
KINGSTON-VENTTIILIT 114-2-000 Pop-turvaventtiili, 1/4 tuuman kokoinen, 25-300 Psi, massastandardi Viton-pehmeä istuin | CE7ATU 114-2-00025-300 psi1 / 4 "€153.83
Tarjouspyyntö
KINGSTON-VENTTIILIT 114-5-000 Pop-turvaventtiili, 3/4 tuuman kokoinen, 25-250 Psi, massastandardi Viton-pehmeä istuin | CE7ATW 114-5-00025-250 psi3 / 4 "€221.78
Tarjouspyyntö
KINGSTON-VENTTIILIT 114-6-000 Pop-turvaventtiili, 1 tuuman kokoinen, 25-250 Psi, massastandardi Viton-pehmeä istuin | CE7ATX 114-6-00025-250 psi1"€263.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSTON VALVES 114-4-000 Pop-turvaventtiili, 1/2 tuuman koko, 25-275 psi, massastandardi Viton pehmeä istuin
€183.37 / yksikkö