KINGSCOTE 206002 -05G Pond Dye Blue 5 gallona | AD6HAR 45H145

KINGSCOTE 206002 -05G Pond Dye Blue 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD6HAR Malli: 206002 -05GRistiviite: 45H145

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampiväri
Värisininen
Koko5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3204120000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSCOTE 206002 -05G Pond Dye Blue 5 gallonaa
€390.09 / yksikkö