Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 711681 / 45PKGRA Kiinnityshihnan räikkä 16 jalkaa x 1 tuumaa 835 paunaa | AB6XZB 22P576

KINEDYNE 711681/45PKGRA Kiinnitettävä hihna räikkä 16 jalkaa x 1 tuumaa 835 lb

Varastossa
Tuote: AB6XZB Malli: 711681/45PKGRARistiviite: 22P576

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.62 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus2505 lb
Värisininen
AsennustyyliJ-koukku
LaitteistomateriaaliSinkitty / lämpökäsitelty hiiliteräs
Hihnan pituus16ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja835 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
KINEDYNE 711281 / 45PKGRA kiinnityshihnan räikkä 12 jalkaa x 1 tuumaa 835 paunaa | AB6XYZ 22P574 711281 / 45PKGRA2505 lbsininenJ-koukku12ft.1"835 lb€33.21
KINEDYNE 711587PKGRA Kiinnityshihnan räikkä 15 jalkaa x 1 tuumaa 400 paunaa | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lbsininenS-Hook15ft.1"400 lb€42.34
KINEDYNE 572720GRA Kiinnityshihnan räikkä 27 jalkaa x 2 tuumaa 3335 paunaa | AB6XZC 22P577 572720 GRA10,000 lbKultaLitteä koukku27ft.2"3335 lb€57.59
KINEDYNE 572784GRA Kiinnityshihna Ratchet 27ft x 2 inch 3335lb | AB6XZD 22P578 572784 GRA10,000 lbKultaJ-koukku27ft.2"3335 lb€87.28
KINEDYNE 573084GRA Kiinnityshihnan räikkä 30 jalkaa x 2 tuumaa 3335 paunaa | AB6XZE 22P580 573084 GRA10,000 lbKultaJ-koukku30ft.2"3335 lb€102.81
KINEDYNE 573020GRA Kiinnityshihnan räikkä 30 jalkaa x 2 tuumaa 3335 paunaa | AB6XZF 22P582 573020 GRA10,000 lbKultaLitteä koukku30ft.2"3335 lb€65.39
KINEDYNE 593021GRA Kiinnityshihnan räikkä 30 jalkaa x 4 tuumaa 5400 paunaa | AB6XZG 22P583 593021 GRA16,200 lbKultaLitteä koukku30ft.4"5400 lb€155.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 711681/45PKGRA Kiinnitettävä hihna räikkä 16 jalkaa x 1 tuumaa 835 lb
€29.62 / yksikkö