KINEDYNE 14001NPGRA matalan profiilin sidontavinssi 5000 Lb. | AB6XZU 22P594

KINEDYNE 14001NPGRA matalaprofiilinen solmittava vinssi 5000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6XZU Malli: 14001NPGRARistiviite: 22P594

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala profiili sitova vinssi
AsennustyyliHitsattava
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 14001NPGRA matalaprofiilinen solmittava vinssi 5000 Lb.
€144.78 / yksikkö