KINEDYNE 10034-20BRLGRA -ketju 4700 lb 20 jalkaa x 5/16 tuumaa | AB6XZZ 22P599

KINEDYNE 10034-20BRLGRA kuljetusketju 4700 Lb 20 jalkaa x 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XZZ Malli: 10034-20BRLGRARistiviite: 22P599

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,173.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusketju
VäriKultainen dikromaatti
Luokka70
Hook TypeTartu koukkuun
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Nimellisteho4700 lb
Koko5 / 16 "
Työkuorman rajaEi nostamiseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 249.93
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi7315827000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KINEDYNE 10034-16BXGRA kuljetusketju 4700 Lb 16 jalkaa x 5/16 tuumaa | AB6XZY 22P598 10034-16BXGRA16ft.€103.83
KINEDYNE 10034-20BXGRA -ketju 4700 Lb 20 jalkaa x 5/16 tuumaa | AB6YAA 22P601 10034-20BXGRA20ft.€136.88
KINEDYNE 10034-25BXGRA kuljetusketju 4700 Lb 25 jalkaa x 5/16 tuumaa | AB6YAB 22P602 10034-25BXGRA25ft.€159.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 10034-20BRLGRA kuljetusketju 4700 Lb 20 jalkaa x 5/16 tuumaa
€2,173.89 / yksikkö