Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINDORF UCN38 -kanavan kartiomutteri 3/8 tuuman kulta Pk5 | AG3UMW 33VM09

KINDORF UCN38-kanavakartiomutteri 3/8 tuuman kultainen Pk5

Varastossa
Tuote: AG3UMW Malli: UCN38Ristiviite: 33VM09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan kartion mutteri
VäriKulta
Suorittaa loppuunGalv-Krom
Pituus1 5/16 jalkaa.
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoSuorittaa loppuuneräKierteen kokoHinta
KINDORF H 122 1/4 EG -mutterimutterisaksityyppinen 1/4 tuuman lanka | AC2DKH 2HZD9 H 122 1/4 EGHopea1 / 4 "Sähkösinkitty sinkkiKanavan mutteri1 / 4-20€8.94
KINDORF H 122 3/8 EG joustomutterisaksisetti 3/8 tuuman lanka | AC2DKJ 2HZE1 H 122 3/8 EGHopea3 / 8 "Sähkösinkitty sinkkiKanavan mutteri3 / 8-16€10.16
KINDORF H 122 1/2 EG joustomutterisaksisaksityyli 1/2 tuuman lanka | AC2DKK 2HZE2 H 122 1/2 EGHopea1 / 2 "Sähkösinkitty sinkkiKanavan mutteri1 / 2-13€10.36
KINDORF UCN14 -kanavamutterimutteri 1/4 tuuman kulta Pk5 | AG3UMU 33VM07 UCN14Kulta-Galv-KromKanavan kartion mutteri1 / 4-20€16.73
KINDORF UCN12 -kanavamutterimutteri 1/2 tuuman kultainen Pk5 | AG3UMV 33VM08 UCN12Kulta-Galv-KromKanavan kartion mutteri1 / 2-13€25.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINDORF UCN38-kanavakartiomutteri 3/8 tuuman kultainen Pk5
€21.35 / yksikkö