Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINDORF H 122 1/2 EG joustomutterisaksisaksityyli 1/2 tuuman lanka | AC2DKK 2HZE2

KINDORF H 122 1/2 EG joustinmutteri, saksityylinen 1/2 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AC2DKK Malli: H 122 1/2 EGRistiviite: 2HZE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Syvyys3 / 8 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty sinkki
MateriaaliTeräs
Paksuus3 / 8 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSaksetyyli 3 in 1
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoSuorittaa loppuuneräKierteen kokoHinta
KINDORF H 122 1/4 EG -mutterimutterisaksityyppinen 1/4 tuuman lanka | AC2DKH 2HZD9 H 122 1/4 EGHopea1 / 4 "Sähkösinkitty sinkkiKanavan mutteri1 / 4-20€8.94
KINDORF H 122 3/8 EG joustomutterisaksisetti 3/8 tuuman lanka | AC2DKJ 2HZE1 H 122 3/8 EGHopea3 / 8 "Sähkösinkitty sinkkiKanavan mutteri3 / 8-16€10.16
KINDORF UCN14 -kanavamutterimutteri 1/4 tuuman kulta Pk5 | AG3UMU 33VM07 UCN14Kulta-Galv-KromKanavan kartion mutteri1 / 4-20€16.73
KINDORF UCN12 -kanavamutterimutteri 1/2 tuuman kultainen Pk5 | AG3UMV 33VM08 UCN12Kulta-Galv-KromKanavan kartion mutteri1 / 2-13€25.73
KINDORF UCN38 -kanavan kartiomutteri 3/8 tuuman kulta Pk5 | AG3UMW 33VM09 UCN38Kulta-Galv-KromKanavan kartion mutteri3 / 8-16€21.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINDORF H 122 1/2 EG joustinmutteri, saksityylinen 1/2 tuuman kierre
€10.36 / yksikkö