KINDORF B 907 20 EG Lävistetty kanava 20 jalkaa 3/4 tuumaa D hopea | AD2UZF 3ULY2

KINDORF B 907 20 EG rei'itetty kanava 20 jalkaa 3/4 tuumaa D hopea

Tuote: AD2UZF Malli: B 907 20 EGRistiviite: 3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€282.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
VäriHopea
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunHopea sinkitty
Mitata14
Reiän kokoHalkaisija 9/16 "
Reikäväli1-1 / 2 "keskeltä keskelle
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Koko1-1/2" x 3/4"
TyyliStandardi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.76
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)609.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunMitataReiän kokoPituusKokoHinta
KINDORF B 903 10-kanavainen rei'itetty 12-mittari, 3 tuuman kulta AC9KLW 3HAK9 B 903Kulta3"Kulta sinkitty129 / 16 "10ft.1-1 / 2 "x 3"€348.82
Tarjouspyyntö
KINDORF B 905 10 SS -kanava, rei'itetty 12-mittarin syvyys 1 1/2 tuumaa S | AC9KLX 3HAL1 B 905 10 SSHopea1.5 "Ruostumaton teräs129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€545.29
Tarjouspyyntö
KINDORF B 907 10 SS -kanava, rei'itetty 14 gaugen syvyys 3/4 tuumaa S | AC9KLY 3HAL2 B 907 10 SSHopea3 / 4 "Ruostumaton teräs149 / 16 "10ft.1-1/2" x 3/4"€314.53
Tarjouspyyntö
KINDORF B 907 10-kanavainen rei'itetty 14-mittari, 3/4 tuuman kulta | AC9KLZ 3HAL3 B 907Kulta3 / 4 "Kulta sinkitty149 / 16 "10ft.1-1/2" x 3/4"€113.48
Tarjouspyyntö
KINDORF B 905 M 10-kanavainen rei'itetty 14ga-syvyys 1 1/2 tuuman kulta | AC9KMA 3HAL4 B 905 M 10Kulta1.5 "Kulta sinkitty149 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€132.81
Tarjouspyyntö
KINDORF B 905 10-kanavainen rei'itetty 12ga-syvyys 1 1/2 tuuman kulta | AC9KMB 3HAL5 B 905Kulta1.5 "Kulta sinkitty129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€186.40
Tarjouspyyntö
KINDORF B 995 10-kanavainen rei'itetty 12ga-syvyys 1 1/2 tuuman kulta | AC9KMC 3HAL6 B 995Kulta1.5 "Kulta sinkitty129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€142.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINDORF B 907 20 EG rei'itetty kanava 20 jalkaa 3/4 tuumaa D hopea
€282.31 / yksikkö