KINDORF B 905 M 10-kanavainen rei'itetty 14ga-syvyys 1 1/2 tuuman kulta | AC9KMA 3HAL4

KINDORF B 905 M 10-kanavainen rei'itetty 14 ga Syvyys 1 1/2 tuumaa kultaa

Tuote: AC9KMA Malli: B 905 M 10Ristiviite: 3HAL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€110.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
VäriKulta
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata14
Reiän koko9 / 16 "
Reikäväli1-1 / 2 "keskeltä keskelle
Pituus10ft.
MateriaaliTeräs
Koko1-1/2" x 1-1/2"
TyyliStandardi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunMitataReiän kokoPituusKokoHinta
KINDORF B 903 10-kanavainen rei'itetty 12-mittari, 3 tuuman kulta AC9KLW 3HAK9 B 903Kulta3"Kulta sinkitty129 / 16 "10ft.1-1 / 2 "x 3"€344.27
Tarjouspyyntö
KINDORF B 905 10 SS -kanava, rei'itetty 12-mittarin syvyys 1 1/2 tuumaa S | AC9KLX 3HAL1 B 905 10 SSHopea1.5 "Ruostumaton teräs129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€490.76
Tarjouspyyntö
KINDORF B 907 10 SS -kanava, rei'itetty 14 gaugen syvyys 3/4 tuumaa S | AC9KLY 3HAL2 B 907 10 SSHopea3 / 4 "Ruostumaton teräs149 / 16 "10ft.1-1/2" x 3/4"€283.08
Tarjouspyyntö
KINDORF B 907 10-kanavainen rei'itetty 14-mittari, 3/4 tuuman kulta | AC9KLZ 3HAL3 B 907Kulta3 / 4 "Kulta sinkitty149 / 16 "10ft.1-1/2" x 3/4"€113.48
Tarjouspyyntö
KINDORF B 905 10-kanavainen rei'itetty 12ga-syvyys 1 1/2 tuuman kulta | AC9KMB 3HAL5 B 905Kulta1.5 "Kulta sinkitty129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€167.76
Tarjouspyyntö
KINDORF B 995 10-kanavainen rei'itetty 12ga-syvyys 1 1/2 tuuman kulta | AC9KMC 3HAL6 B 995Kulta1.5 "Kulta sinkitty129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"€127.02
Tarjouspyyntö
KINDORF B 905 8 Rei'itetty kanava 12 -mittari 8 jalkaa 1.5 tuumaa D-kultaa | AD2UYW 3ULW2 B 905Kulta1.5 "Kulta sinkitty129 / 16 "x 7 / 8"8ft.1-1/2" x 1-1/2"€127.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINDORF B 905 M 10-kanavainen rei'itetty 14 ga Syvyys 1 1/2 tuumaa kultaa
€110.07 / yksikkö