KIMBLE CHASE 27060-4000 suodatinpullo 4000ml | AF4XHE 9NRV4

KIMBLE CHASE 27060-4000 Suodatinpullo 4000ml

Varastossa
Tuote: AF4XHE Malli: 27060-4000Ristiviite: 9NRV4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpullo
Koko4000 ml
Halkaisija208mm
Valmistumisalue1000-4000 ml
Valmistumisen alaosastot250 ml
Korkeus380mm
Tulpan koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeuseräPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 27060-2000 suodatinpullo 2000ml | AF4MMW 9CKN9 27060-20002000 ml168mm600-2000 ml100 ml300mmSuodatinpullo1€224.81
KIMBLE CHASE 27070-4000 suodatinpullo 4000ml | AF4RBB 9GDN8 27070-40004000 ml208mm1000-4000 ml250 ml380mmSuodatinpullo1€380.02
KIMBLE CHASE 27065-250 suodatinpullo, 250 ml, tilavuus, 50-250 ml mittausalue, tulppa, 18 pk | CJ2ENE 52NG51 27065-250-----Suodatinpullo18€1,261.22
KIMBLE CHASE 27070-250 suodatinpullo, 250 ml, tilavuus, 50 - 250 ml mittausalue, tulppa, 2Pk | CJ2ENF 52NG76 27070-250-----Suodatinpullo2€109.86
KIMBLE CHASE 27065-1000 suodatinpullo, 1000 ml, tilavuus, 300 - 1000 ml mittausalue, tulppa, 12 pk | CJ2FIN 52NF82 27065-1000-----Suodatinpullo12€2,163.03
KIMBLE CHASE 27065-2000 suodatinpullo, 2000 ml, tilavuus, 600 - 2000 ml mittausalue, tulppa, kirkas | CJ2ENH 52NF42 27065-2000-----Suodatinpullo1€250.67
KIMBLE CHASE 27060-50 suodatinpullo, 50 ml, tilavuus, 20-50 ml mittausalue, tulppa, 18 pk | CJ2ENJ 52NF30 27060-50-----Suodatinpullo18€1,111.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 27060-4000 Suodatinpullo 4000ml
€342.58 / yksikkö