Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 27060-2000 suodatinpullo 2000ml | AF4MMW 9CKN9

KIMBLE CHASE 27060-2000 Suodatinpullo 2000ml

Varastossa
Tuote: AF4MMW Malli: 27060-2000Ristiviite: 9CKN9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpullo
Koko2000 ml
Halkaisija168mm
Valmistumisalue600-2000 ml
Valmistumisen alaosastot100 ml
Korkeus300mm
Tulpan koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeuseräPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 27070-4000 suodatinpullo 4000ml | AF4RBB 9GDN8 27070-40004000 ml208mm1000-4000 ml250 ml380mmSuodatinpullo1€380.02
KIMBLE CHASE 27060-4000 suodatinpullo 4000ml | AF4XHE 9NRV4 27060-40004000 ml208mm1000-4000 ml250 ml380mmSuodatinpullo1€342.58
KIMBLE CHASE 27065-250 suodatinpullo, 250 ml, tilavuus, 50-250 ml mittausalue, tulppa, 18 pk | CJ2ENE 52NG51 27065-250-----Suodatinpullo18€1,261.22
KIMBLE CHASE 27070-250 suodatinpullo, 250 ml, tilavuus, 50 - 250 ml mittausalue, tulppa, 2Pk | CJ2ENF 52NG76 27070-250-----Suodatinpullo2€109.86
KIMBLE CHASE 27065-1000 suodatinpullo, 1000 ml, tilavuus, 300 - 1000 ml mittausalue, tulppa, 12 pk | CJ2FIN 52NF82 27065-1000-----Suodatinpullo12€2,163.03
KIMBLE CHASE 27065-2000 suodatinpullo, 2000 ml, tilavuus, 600 - 2000 ml mittausalue, tulppa, kirkas | CJ2ENH 52NF42 27065-2000-----Suodatinpullo1€250.67
KIMBLE CHASE 27060-50 suodatinpullo, 50 ml, tilavuus, 20-50 ml mittausalue, tulppa, 18 pk | CJ2ENJ 52NF30 27060-50-----Suodatinpullo18€1,111.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 27060-2000 Suodatinpullo 2000ml
€224.81 / yksikkö