Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 213210-1000 Airless Flask 1000ml Lasikirkas | AH2EQV 26CY72

KIMBLE CHASE 213210-1000 Ilmaton pullo 1000 ml Kirkas lasi

Varastossa
Tuote: AH2EQV Malli: 213210-1000Ristiviite: 26CY72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton pullo
ASTME438
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko34 oz.
SulkeminenEi
SulkemistyyppiTulppa
Korkeus8.66 "
TyyliSuoraan
TyyppiPyöreä alaosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Labware-korkeus - metrinen: 220 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 213210-0500 Airless Flask 500ml Lasikirkas | AH2EQU 26CY71 213210-050016.9 oz.7.67 "1€274.38
KIMBLE CHASE 27400-500 Kjeldahl-pullo, 500 ml, Boorisilikaattilasi, Tulppa, 24Pk | CJ2QQG 52NG09 27400-500--24€1,228.40
KIMBLE CHASE 27400-30 Kjeldahl-pullo, 30 ml, Borosilikaattilasi, Tulppa, 18Pk | CJ2QQH 52NH42 27400-30--18€720.09
KIMBLE CHASE 27400-100 Kjeldahl-pullo, 100 ml, Boorisilikaattilasi, Tulppa, 24Pk | CJ2QQJ 52NF67 27400-100--24€929.62
KIMBLE CHASE 27400-800 Kjeldahl-pullo, 800 ml, Borosilikaattilasi, Tulppa, 18Pk | CJ2QQK 52NK29 27400-800--18€874.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 213210-1000 Ilmaton pullo 1000 ml Kirkas lasi
€333.14 / yksikkö