Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 211050-1420 Adapteri Taivutettu Läpinäkyvä 24/40 | AH2EQE 26CY54

KIMBLE CHASE 211050-1420 Adapteri taivutettu läpinäkyvä 24/40

Varastossa
Tuote: AH2EQE Malli: 211050-1420Ristiviite: 26CY54

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
VäriLäpinäkyvä
MateriaaliLasi
Kokonaispituus315mm
TyyppiTaipunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläosan suukoko: 24/40
    • Alaosan suu koko: 24/40

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
KIMBLE CHASE 205000-2440 Adapterilämpömittari Läpinäkyvä | AH2EPT 26CY41 205000-244090mmLämpömittari€222.89
KIMBLE CHASE 205000-2942 Adapterilämpömittari läpinäkyvä | AH2EPU 26CY42 205000-294290mmLämpömittari€245.33
KIMBLE CHASE 205100-1420 -adapterilämpömittari läpinäkyvä | AH2EPV 26CY43 205100-142095mmLämpömittari€218.41
KIMBLE CHASE 205100-2440 Adapterilämpömittari Läpinäkyvä 24/40 | AH2EPW 26CY44 205100-2440155mmLämpömittari€227.33
KIMBLE CHASE 205500-2440 Adapterilämpömittari Läpinäkyvä 29/42 | AH2EPX 26CY45 205500-2440185mmLämpömittari€191.48
KIMBLE CHASE 205500-2942 Adapteri Luer Läpinäkyvä 14/20 | AH2EPY 26CY46 205500-294275mmLuer€277.80
KIMBLE CHASE 205600-1420 Adapteri Luer Transparent 24/40 | AH2EPZ 26CY47 205600-142095mmLuer€151.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 211050-1420 Adapteri taivutettu läpinäkyvä 24/40
€197.15 / yksikkö