Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 178100-2425 Adapteri Tyhjiösuodatin Transp 24/40 | AH2EMJ 26CX44

KIMBLE CHASE 178100-2425 Adapteri Tyhjiösuodatus Transp 24/40

Varastossa
Tuote: AH2EMJ Malli: 178100-2425Ristiviite: 26CX44

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
VäriLäpinäkyvä
MateriaaliLasi
Kokonaispituus75mm
TyyppiTyhjiösuodatus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläosan suukoko: 24/25
    • Alaosan suu koko: 24/40
    • Sivupohjan suun koko: 3/8 "
    • Yläkorkin koko: 3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
KIMBLE CHASE 178110-2440 -adapteri tyhjiösuodatuksen transp 24/40 | AH2EMK 26CX45 178110-2440130mm€177.66
KIMBLE CHASE 178130-1420 sovitin, tyhjiösuodatus | CH9NLP 26CX51 178130-1420-€252.92
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 178130-2942 Adapteri, tyhjiösuodatus | CH9NLU 26CX53 178130-2942-€258.14
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 178130-2440 Adapteri, tyhjiösuodatus | CH9NLW 26CX52 178130-2440-€250.83
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 178120-0124 Adapteri, tyhjiösuodatus | CH9NLY 26CX49 178120-0124-€178.54
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 178120-0014 Adapteri, tyhjiösuodatus | CH9NMG 26CX47 178120-0014-€147.12
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 178120-0024 Adapteri, tyhjiösuodatus | CH9NMJ 26CX48 178120-0024-€178.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 178100-2425 Adapteri Tyhjiösuodatus Transp 24/40
€170.39 / yksikkö