KIMBLE CHASE 14950-35 Carboy-liuospullo, 3.5 gallonaa AD2XZB 3WDW3

KIMBLE CHASE 14950-35 Carboy Solution -pullolasi, 3.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD2XZB Malli: 14950-35Ristiviite: 3WDW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy-liuospullo
Koko3.5 gal.
Sulkemiskoko# 12 Kumitulppa
VäriPoista valinta
Korkeus448mm
MateriaaliLasi
TyyppiRaskas
Leveys257mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4855
Laivan korkeus (cm)29.87
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7010905005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräHinta
KIMBLE CHASE 14950-120 Pullo 45 500ml Lasi Kirkas | AH2ELE 26CW01 14950-12012 gal.Pullo€2,015.75
KIMBLE CHASE 14950-25A Carboy, 2.5 gal. Kapasiteetti | CH9UNQ 61KH45 14950-25A-Carboy€474.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 14950-35 Carboy Solution -pullolasi, 3.5 gallonaa
€671.70 / yksikkö