Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VSL1630F1HG Vaarallisen sijainnin valaisin 16w led-kattokruunu 1/2 tuuman lasi | AF3DJA 7AY44

KILLARK VSL1630F1HG Vaarallisten paikkojen valaisin 16w Led katto 1/2 tuuman lasi

Varastossa
Tuote: AF3DJA Malli: VSL1630F1HGRistiviite: 7AY44

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€877.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin kiinnitysyhdistelmä
Valaisimen tyyppi1/2 "napa
Valaisimen teho16
KoteloPoly
lampun tyyppiLED
AsennusKatto
Asennustelineen tuotenumero22P057 ja 22P059

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiValaisimen tehoAsennusHinta
KILLARK VSL1330F1HG Vaarallisen sijainnin valaisin 13w Led Ceiling 1 / 2in Glass | AF3DHY 7AY42 VSL1330F1HG1/2 "napa13Katto€904.44
KILLARK VSL1330F2HG Vaarallisen sijainnin valaisin 13wled kattoon 3 / 4in lasi | AF3DHZ 7AY43 VSL1330F2HG3/4 "napa13Katto€903.13
KILLARK VSL1630F2HG Vaarallisen sijainnin valaisin 16wled kattoon 3 / 4in lasi | AF3DJB 7AY45 VSL1630F2HG3/4 "napa16Katto€876.24
KILLARK VSL1330W1HG Vaarallisen sijainnin valaisin 13w led-seinä 1/2 tuuman lasi | AF3DJC 7AY50 VSL1330W1HG1/2 "napa13Seinä€873.93
KILLARK VSL1330W2HG Vaarallisen sijainnin valaisin 13wled Wall 3 / 4in Glass | AF3DJD 7AY51 VSL1330W2HG3/4 "napa13Seinä€952.91
KILLARK VSL1630W1HG Vaarallisen sijainnin valaisin 16w led-seinä 1/2 tuuman lasi | AF3DJE 7AY52 VSL1630W1HG1/2 "napa16Seinä€847.04
KILLARK VSL1630W2HG Vaarallisen sijainnin valaisin 16wled Wall 3 / 4in Glass | AF3DJF 7AY53 VSL1630W2HG3/4 "napa16Seinä€926.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VSL1630F1HG Vaarallisten paikkojen valaisin 16w Led katto 1/2 tuuman lasi
€877.55 / yksikkö