Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VP10487 -nastaholkki 100A 4P 3W 600VAC / 250VDC | AH2PXK 2NVT3

KILLARK VP10487 Pin Sleeve Plug 100A 4P 3W 600VAC/250VDC

Varastossa
Tuote: AH2PXK Malli: VP10487Ristiviite: 2NVT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,108.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
Ampeeria100
Suorittaa loppuunEpoksipolyesteri
MateriaaliKuparivapaa alumiini, sähköisesti staattisesti käytetty epoksi, jauhemaali
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Jännite600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.232
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
KILLARK VP3385 -nastaholkki 30A 3P 2W 600VAC / 250VDC | AH2PWM 2NVN4 VP33853032€696.79
KILLARK VP3375 -nastaholkki 30A 3P 3W 600VAC / 250VDC | AH2PWN 2NVN5 VP33753033€627.24
KILLARK VP3475 -nastaholkki 30A 4P 4W 600VAC / 250VDC | AH2PWP 2NVN7 VP34753044€701.09
KILLARK VP6375 -nastaholkki 60A 3P 3W 600VAC / 250VDC | AH2PWZ 2NVP8 VP63756033€702.10
KILLARK VP6475 Nastatulppa 60A 4P 4W 600VAC/250VDC | AH2PXA 2NVR1 VP64756044€739.20
KILLARK VP10387 -nastaholkki 100A 3P 2W 600VAC / 250VDC | AH2PXH 2NVT1 VP1038710032€1,103.37
KILLARK VP10377 -nastapistoke 100A 3P 3W 600VAC / 250VDC | AH2PXJ 2NVT2 VP1037710033€993.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VP10487 Pin Sleeve Plug 100A 4P 3W 600VAC/250VDC
€1,108.58 / yksikkö