Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMR255 -lasiheijastin Vm2 / vm5q-kalusteisiin AC2ZDU 2PDF7

KILLARK VMR255 Lasiheijastin Vm2/vm5q-valaisimiin

Varastossa
Tuote: AC2ZDU Malli: VMR255Ristiviite: 2PDF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi, heijastin tyyppi V
Korkeus6.32 "
Pituus6.32 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys7.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9405916080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMR255 Lasiheijastin Vm2/vm5q-valaisimiin
€432.90 / yksikkö