Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMHKPC2 -valokenno Emx Ezxille AF9JRL 2PDJ5

KILLARK VMHKPC2 valokenno Emx Ezx:lle

Varastossa
Tuote: AF9JRL Malli: VMHKPC2Ristiviite: 2PDJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,180.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokenno, 208-277 V
Korkeus4.53 "
Pituus5.23 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568814 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8541406050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 277V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
KILLARK VMFSPC1 -valokenno mallille Vm Nv2 | AF9JRH 2PDJ2 VMFSPC11.75 "Valokenno, 120 V4.06 "568550 "€606.81
KILLARK VMFSPC2 -valokenno mallille Vm Nv2 | AF9JRJ 2PDJ3 VMFSPC21.75 "Valokenno, 208-277 V4.06 "568550 "€541.55
KILLARK VMHKPC1 valokenno Emx Ezxille AF9JRK 2PDJ4 VMHKPC14.53 "Valokenno, 120 V5.23 "568814 "€1,180.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMHKPC2 valokenno Emx Ezx:lle
€1,180.86 / yksikkö