KILLARK VMB2B Asennusliitoslaatikko Seinäteline | AC2ZDP 2PDE9

KILLARK VMB2B-asennusliitoskotelon seinäteline

Varastossa
Tuote: AC2ZDP Malli: VMB2BRistiviite: 2PDE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrasian seinäkiinnitys
Korkeus5.75 "
Pituus16.91 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3/4 "napa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMB2B-asennusliitoskotelon seinäteline
€199.95 / yksikkö