Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMAG17WW valaisintarvike | AF2VUW 6YE87

KILLARK VMAG17WW kiinnitystarvike

Varastossa
Tuote: AF2VUW Malli: VMAG17WWRistiviite: 6YE87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
Korkeus7.53 "
Pituus6.75 "
Ottelukoodi4
TyyppiVaarallisten sijaintien valaistustarvikkeet
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tan väri, alumiinirakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
KILLARK VAG-100 Guard Harmaa | AB6XGE 22P050 VAG-1004.5 "7.75 "Vaarallisen sijainnin valaistustarvike6"€91.73
KILLARK NV2GG -suoja Nv2-sarjalle | AC2ZEA 2PDG9 NV2GG7"4.24 "Vaarallisen sijainnin valaistustarvike4.24 "€57.82
KILLARK VAG-100R Suoja punainen | AF7UUW 22P051 VAG-100R4.5 "7.75 "Vaarallisen sijainnin valaistustarvike568614 "€113.36
KILLARK EZG1 Vartija Ezs Ezh Ezp Ezm | AF9JQE 2PDD3 EZG16.87 "9.75 "Vaarallisen sijainnin valaistustarvike568804 "€86.42
KILLARK EMG2 Suoja Emi30 Emsiin Emh Emm Esx Eqf | AF9JQF 2PDD4 EMG26.4 "8.38 "Vaarallisen sijainnin valaistustarvike568805 "€99.61
KILLARK EMG1 Guard For Em Eb Eq -sarja | AF9JRN 2PDJ8 EMG15.15 "6.79 "Vaarallisen sijainnin valaistustarvike568816 "€51.52
KILLARK NV2GG-S -suojuksen käyttö Nvslc-sarjan kanssa AG7BQT 4KGU9 NV2GG-S4.13 "4.13 "Vaarallisen sijainnin valaistustarvike569032 "€70.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMAG17WW kiinnitystarvike
€73.67 / yksikkö