Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMA2B Asennusliitoskoteloriipus Vm-sarjalle | AC2ZDN 2PDE7

KILLARK VMA2B-asennusliitoskoteloriipus Vm-sarjalle

Varastossa
Tuote: AC2ZDN Malli: VMA2BRistiviite: 2PDE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslaatikon riipus
Korkeus1.7 "
Pituus11.88 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536610000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3/4 "napa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMA2B-asennusliitoskoteloriipus Vm-sarjalle
€128.69 / yksikkö