KILLARK VM5P400 metallihalogenidivalaisin M135 | AF9JQK 2PDD9

KILLARK VM5P400 metallihalogenidivalaisin M135

Varastossa
Tuote: AF9JQK Malli: VM5P400Ristiviite: 2PDD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,878.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalli-halogenidivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho400
Korkeus9 9 / 16 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysM135
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiMetallihalogenidipulssikäynnistys
Lampun watti400
Pituus13 9 / 16 "
Ehdotettu lampun tuotenumero1PCZ3
Jännite120-208-240-277
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4425
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi9405106020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoEhdotettu lampun tuotenumeroLeveysKorkeusLampun nimityslampun tyyppiHinta
KILLARK EMH100A2G metallihalogenidivalaisin AF9JQA: lla | AF3ACM 7A0W7 EMH100A2GRiipus-40-astetta F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halidi metalli€1,960.04
KILLARK VM3P170A2GLG Mh -valaisin AC2ZDK ja AC2ZDN | AF3ADB 7A0Y0 VM3P170A2GLGRiipus-40 - 149 astetta F1751E68611.88 "5.375 "M137Metallihalogenidipulssikäynnistys€1,709.51
KILLARK VM5P250A2GLG Mh -valaisin AC2ZDL ja AC2ZDN | AF3ADF 7A0Y4 VM5P250A2GLGRiipus-40-astetta F2504 PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Metallihalogenidipulssikäynnistys€2,471.57
KILLARK EMH100X2G metallihalogenidivalaisin AF9JQB: lla | AF3ADU 7A0Z6 EMH100X2GKatto-40-astetta F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halidi metalli€2,113.60
KILLARK VM3P170X2GLG Mh -valaisin AC2ZDK ja AC2ZDZ: lla | AF3AEK 7A188 VM3P170X2GLGKatto-40 - 149 astetta F1751E68611.88 "5.375 "M137Metallihalogenidipulssikäynnistys€1,704.18
KILLARK EMH100B2G metallihalogenidivalaisin AF9JQC: lla | AF3ART 7AA03 EMH100B2GSeinä-40-astetta F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halidi metalli€2,490.76
KILLARK VM3P170B2GLG Mh -valaisin AC2ZDK: lla ja AC2ZDP: llä | AF3ATG 7AA16 VM3P170B2GLGSeinä-40 - 149 astetta F1751E68611.88 "5.375 "M137Metallihalogenidipulssikäynnistys€1,780.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VM5P400 metallihalogenidivalaisin M135
€1,878.45 / yksikkö