KILLARK VM4LC13030WW Valaisinsäiliön LED 130W cCSAus | AF9ZZZ 30YJ61

KILLARK VM4LC13030WW Valaisinsäiliö LED 130W cCSAus

Varastossa
Tuote: AF9ZZZ Malli: VM4LC13030WWRistiviite: 30YJ61

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,438.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisinsäiliö
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 55 astetta C.
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho130
Korkeus5.375 "
Asumisen viimeistelyBeige
KoteloKupariton alumiini
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä64
lampun tyyppiLED
Lampun watti130
Pituus13 43 / 64 "
AsennusPinta tai ripustettu
Jännite120 ja 277
Leveys13 43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)35.71
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)37.8
HS-koodi9405406000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Luokka I, II, III, sopii märkiin paikkoihin
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun määräLampun wattiHinta
KILLARK VM4LB13030WW Valaisinsäiliö LED 130W cCSAus | AF9ZZW 30YJ58 VM4LB13030WW13064130€4,438.74
KILLARK VM4LB09030WW Valaisinsäiliön LED 90W cCSAus | AF9ZZX 30YJ59 VM4LB09030WW904090€3,661.59
KILLARK VM4LB06530WW Valaisinsäiliön LED 65W cCSAus | AF9ZZY 30YJ60 VM4LB06530WW653265€3,033.88
KILLARK VM4LC09030WW Valaisinsäiliön LED 90W cCSAus | AG2AAA 30YJ62 VM4LC09030WW904090€3,661.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VM4LC13030WW Valaisinsäiliö LED 130W cCSAus
€4,438.74 / yksikkö