Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VLJX-2WW -putken ulostulorunko X 3/4 tuumaa | AG9BYY 10N039

KILLARK VLJX-2WW Putken ulostulon runko X 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9BYY Malli: VLJX-2WWRistiviite: 10N039

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliKuparivapaa alumiini
Vartalo tyyliX
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko25.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3 / 4 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)28.91
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
KILLARK VLJX-1WW Putken ulostulon runko X 1/2 tuumaa | AG9BYX 10N038 VLJX-1WW1 / 2 "€105.77
KILLARK VLJX-3WW Putken ulostulon runko X 1 tuuma | AG9BYZ 10N040 VLJX-3WW1"€119.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VLJX-2WW Putken ulostulon runko X 3/4 tuumaa
€100.80 / yksikkö