KILLARK VJC78 Back Box 200A 2-1 / 2 Napa Suora Metllic | AH2PYP 2NVY3

KILLARK VJC78 Takalaatikko 200A 2-1/2 napa Suora Metllic

Varastossa
Tuote: AH2PYP Malli: VJC78Ristiviite: 2NVY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaatikko
Ampeeria200
KulmaSuoraan
LaatikkotyyppiSyötä vaikka
Napa2-1 / 2 "
Pituus8"
MateriaaliMetallinen
KäytäHubbell Killark NEC Pin & Sleeve -laitteet
Jännite600VAC / 250VDC
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiPituusLeveysHinta
KILLARK VJ68 Back Box 200A 2 Napa Suora Metallinen | AH2PYN 2NVY2 VJ68Umpikuja13.25 "8.25 "€629.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VJC78 Takalaatikko 200A 2-1/2 napa Suora Metllic
€681.71 / yksikkö