Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VJ68 Back Box 200A 2 Napa Suora Metallinen | AH2PYN 2NVY2

KILLARK VJ68 Takalaatikko 200A 2 napa Suora metalli

Varastossa
Tuote: AH2PYN Malli: VJ68Ristiviite: 2NVY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaatikko
Ampeeria200
KulmaSuoraan
LaatikkotyyppiUmpikuja
Napa2"
Pituus13.25 "
MateriaaliMetallinen
KäytäHubbell Killark NEC Pin & Sleeve -laitteet
Jännite600VAC / 250VDC
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiPituusLeveysHinta
KILLARK VJC78 Back Box 200A 2-1 / 2 Napa Suora Metllic | AH2PYP 2NVY3 VJC78Syötä vaikka8"6.12 "€724.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VJ68 Takalaatikko 200A 2 napa Suora metalli
€669.53 / yksikkö