KILLARK VE3Q8442E30 Kiinnittimen vaarallinen Cfl-hätätila | AD8HDY 4KGN9

KILLARK VE3Q8442E30 Valaisimen vaarallinen Cfl-hätätila

Varastossa
Tuote: AD8HDY Malli: VE3Q8442E30Ristiviite: 4KGN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,123.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen sijainti
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 40 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteElektroninen
Akun tyyppiNikkelikadmium
Valaisimen teho84
Korkeus5.43 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKuparivapaa alumiini
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiCFL
Lampun watti42
Pituus13.67 "
Lataa uudelleen24 tuntia
TilailmaisimenLED-latauksen merkkivalo
Jännite120-277
Wattia @ 90 minuuttia42
Leveys13.67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.291
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valaisimen ominaisuudet 2 AC-liitäntälaitetta, kukin käyttö 1 lamppu normaalia virran redundanssia varten. 1 Lamppu toimii hätätilassa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VE3Q8442E30 Valaisimen vaarallinen Cfl-hätätila
€3,123.55 / yksikkö