Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK UGP-20231QWWW Vaarallinen sijaintipistoke 120v 5-20p | AA2JZE 10N032

KILLARK UGP-20231QWWW Vaarallisen paikan pistoke 120v 5-20p

Varastossa
Tuote: AA2JZE Malli: UGP-20231QWWWRistiviite: 10N032

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin pistoke
Ampeeria20
Hz60
MateriaaliKuparivapaa alumiini
NEMA-tyyppi5-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)16.03
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
KILLARK UGP-20232QWWW Vaarallinen sijaintipistoke 240v 6-20p | AA2JZF 10N033 UGP-20232QWWW240€204.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK UGP-20231QWWW Vaarallisen paikan pistoke 120v 5-20p
€222.90 / yksikkö