Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK PLUG6 pistoke upotettu 2 tuumaa | AF9JDD 2NE19

KILLARK PLUG6 Upotettu 2 tuuman pistoke

Varastossa
Tuote: AF9JDD Malli: PLUG6Ristiviite: 2NE19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu pistoke
VäriHopea
Putken koko2"
YhteysMies
Pituus1"
MateriaaliRauta
AlaluokkaTulpat ja holkit
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8309900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteyseräPituusMateriaaliHinta
KILLARK CUP-1 pistoke upotettu 1/2 tuumaa | AC2UUX 2MY84 KUPPI-11 / 2 "MiesUpotettu pistoke5 / 8 "Kuparivapaa alumiini€6.10
KILLARK CUP-2 -liitin upotettu 3/4 tuumaa | AC2UUY 2MY85 KUPPI-23 / 4 "MiesUpotettu pistoke5 / 8 "Kuparivapaa alumiini€7.14
KILLARK CUP-3 pistoke upotettu 1 tuumaa | AC2UUZ 2MY86 KUPPI-31"MiesUpotettu pistoke5 / 8 "Kuparivapaa alumiini€9.54
KILLARK CUP-4-pistoke upotettu 1-1 / 4 tuumaa | AC2UVA 2MY87 KUPPI-41-1 / 4 "MiesUpotettu pistoke1"Kuparivapaa alumiini€13.14
KILLARK CUP-5-pistoke upotettu 1-1 / 2 tuumaa | AC2UVB 2MY88 KUPPI-51-1 / 2 "MiesUpotettu pistoke1"Kuparivapaa alumiini€16.10
KILLARK CUP-6 pistoke upotettu 2 tuumaa | AC2UVC 2MY89 KUPPI-62"MiesUpotettu pistoke1"Kuparivapaa alumiini€24.90
KILLARK PLUG1 pistoke upotettu 1/2 tuumaa | AC2VHG 2NB99 PISTOKE11 / 2 "MiesUpotettu pistoke5 / 8 "Rauta€6.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK PLUG6 Upotettu 2 tuuman pistoke
€37.05 / yksikkö