Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK PLUG1 pistoke upotettu 1/2 tuumaa | AC2VHG 2NB99

KILLARK PLUG1 Upotettu 1/2 tuuman pistoke

Varastossa
Tuote: AC2VHG Malli: PLUG1Ristiviite: 2NB99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu pistoke
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies
Pituus5 / 8 "
MateriaaliRauta
AlaluokkaTulpat ja holkit
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteyseräPituusMateriaaliHinta
KILLARK CUP-1 pistoke upotettu 1/2 tuumaa | AC2UUX 2MY84 KUPPI-11 / 2 "MiesUpotettu pistoke5 / 8 "Kuparivapaa alumiini€6.10
KILLARK CUP-2 -liitin upotettu 3/4 tuumaa | AC2UUY 2MY85 KUPPI-23 / 4 "MiesUpotettu pistoke5 / 8 "Kuparivapaa alumiini€7.14
KILLARK CUP-3 pistoke upotettu 1 tuumaa | AC2UUZ 2MY86 KUPPI-31"MiesUpotettu pistoke5 / 8 "Kuparivapaa alumiini€9.58
KILLARK CUP-4-pistoke upotettu 1-1 / 4 tuumaa | AC2UVA 2MY87 KUPPI-41-1 / 4 "MiesUpotettu pistoke1"Kuparivapaa alumiini€13.65
KILLARK CUP-5-pistoke upotettu 1-1 / 2 tuumaa | AC2UVB 2MY88 KUPPI-51-1 / 2 "MiesUpotettu pistoke1"Kuparivapaa alumiini€17.02
KILLARK CUP-6 pistoke upotettu 2 tuumaa | AC2UVC 2MY89 KUPPI-62"MiesUpotettu pistoke1"Kuparivapaa alumiini€24.90
KILLARK PLUG2 Pistoke upotettu 3/4 tuumaa | AC2VRJ 2NE11 PISTOKE23 / 4 "MiesUpotettu pistoke5 / 8 "Rauta€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK PLUG1 Upotettu 1/2 tuuman pistoke
€6.96 / yksikkö