Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OTB-5 -putken rungon tyyli 1 1/2 tuuman alumiini | AC2VHC 2NB87

KILLARK OTB-5 putkirunko Tb Style 1 1/2 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2VHC Malli: OTB-5Ristiviite: 2NB87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliTB
Koko36.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1-1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK OTB-1 -putken rungon tyyli 1/2 tuuman alumiinia | AC2VGT 2NB71 OTB-14.0 ov. sisään.1 / 2 "€22.65
KILLARK OTB-2 -putken rungon tyyli 3/4 tuuman alumiinia AC2VGV 2NB75 OTB-27.0 ov. sisään.3 / 4 "€27.33
KILLARK OTB-3 -putken rungon tyyli 1 tuuman alumiini | AC2VGY 2NB79 OTB-312.0 ov. sisään.1"€39.03
KILLARK OTB-4 -putken rungon tyyli 1 1/4 tuumaa alumiinia | AC2VHA 2NB83 OTB-432.0 ov. sisään.1-1 / 4 "€77.96
KILLARK OTB-6 putkikappale Tb Style 2 tuuman alumiini | AC2VHE 2NB91 OTB-670.0 ov. sisään.2"€123.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OTB-5 putkirunko Tb Style 1 1/2 tuumaa alumiinia
€85.31 / yksikkö