Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OLL-5M putkien ulostulorunko rauta LL 1-1/2 tuumaa | AH2PUD 2NB33

KILLARK OLL-5M putkien ulostulorungon rauta LL 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PUD Malli: OLL-5MRistiviite: 2NB33

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliLL
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko36.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1-1 / 2 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoeräHinta
KILLARK OC-2M -putken runko C 3/4 tuuman tempervalurauta | AC2VDG 2NA78 OC-2MC7.0 ov. sisään.Kyllä3 / 4 "Putken runko€21.45
KILLARK OC-3M -putken runko C, 1 tuuman tempervalurauta AC2VDJ 2NA80 OC-3MC12.0 ov. sisään.Kyllä1"Putken runko€32.43
KILLARK OC-4M -putken runko C 1 1/4 tuuman tempervalurauta | AC2VDL 2NA82 OC-4MC32.0 ov. sisään.Kyllä1-1 / 4 "Putken runko€49.88
KILLARK OC-5M -putken runko C 1 1/2 tuuman tempervalurauta | AC2VDN 2NA84 OC-5MC36.0 ov. sisään.Kyllä1-1 / 2 "Putken runko€64.18
KILLARK OLB-2M -putkirunko LB 3/4 tuuman tempervalurauta AC2VEY 2NB12 OLB-2MLB7.0 ov. sisään.Kyllä3 / 4 "Putken runko€20.86
KILLARK OLL-1M -putkirunko LL 1/2 tuuman tempervalurauta | AC2VFH 2NB25 OLL-1MLL4.0 ov. sisään.Kyllä1 / 2 "Putken runko€19.53
KILLARK OLL-3M -putkirunko LL 1 tuuman tempervalurauta | AC2VFL 2NB29 OLL-3MLL12.0 ov. sisään.Kyllä1"Putken runko€32.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OLL-5M putkien ulostulorungon rauta LL 1-1/2 tuumaa
€77.91 / yksikkö