Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NVPSD12 -heijastin Nv2-sarjalle | AF9JQZ 2PDH3

KILLARK NVPSD12-heijastin Nv2-sarjalle

Varastossa
Tuote: AF9JQZ Malli: NVPSD12Ristiviite: 2PDH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastinkupu
Korkeus5.37 "
Pituus11.69 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568813 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi9405106020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valkoinen polykarbonaatti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KILLARK ERSD30 alumiinikupu Emi15/emi20 Ebf Eqf:lle | AF9JQG 2PDD5 ERSD303.94 "16.13 "568806 "€227.40
KILLARK ERSD15 Heijastin Emi15 / emi120 Ebf Eqf -sarjalle | AF9JRP 2PDJ9 ERSD153.75 "14 "568817 "€157.22
KILLARK VMPSD40 heijastin Vm/ez-sarjalle | AF9JRT 2PDK3 VMPSD405.62 "16.87 "568819 "€193.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NVPSD12-heijastin Nv2-sarjalle
€113.57 / yksikkö