KILLARK VMPSD40 heijastin Vm/ez-sarjalle | AF9JRT 2PDK3

KILLARK VMPSD40 heijastin Vm/ez-sarjalle

Varastossa
Tuote: AF9JRT Malli: VMPSD40Ristiviite: 2PDK3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastinkupu
Korkeus5.62 "
Pituus16.87 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568819 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi9405106020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valkoinen lasikuitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KILLARK ERSD30 alumiinikupu Emi15/emi20 Ebf Eqf:lle | AF9JQG 2PDD5 ERSD303.94 "16.13 "568806 "€227.40
KILLARK NVPSD12 -heijastin Nv2-sarjalle | AF9JQZ 2PDH3 NVPSD125.37 "11.69 "568813 "€113.57
KILLARK ERSD15 Heijastin Emi15 / emi120 Ebf Eqf -sarjalle | AF9JRP 2PDJ9 ERSD153.75 "14 "568817 "€157.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMPSD40 heijastin Vm/ez-sarjalle
€193.33 / yksikkö