KILLARK KFP250-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M138 | AD8HEB 4KGP3

KILLARK KFP250-76 Floodlight Hazardous Location Mhps M138

Varastossa
Tuote: AD8HEB Malli: KFP250-76Ristiviite: 4KGP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävalonheittimet
Ympäristön lämpötila Alue-30 - 55 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho250
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelySähköstaattisesti käytetty pronssimaali
KoteloKuparivapaa alumiini
Lampun nimitysM138
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiMHPS
Lampun watti250
Pituus16.38 "
Asennustrunnion
Ehdotettu lampun tuotenumero4 PL07
Jännite120-208-240-277
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1405
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
KILLARK KFP400-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M135 | AD8HEA 4KGP2 KFP400-76-30-55 astetta C400M135MHPS4003JJ96€1,625.70
KILLARK KFP170-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M137 | AD8HEC 4KGP4 KFP170-76-30 - 55 astetta F175M137MHPS1751E686€1,538.84
KILLARK KFS400-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S51 | AD8HED 4KGP5 KFS400-76-40 - 55 astetta F400S51HPS400-€1,628.35
KILLARK KFS250-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S50 | AD8HEE 4KGP6 KFS250-76-40 - 55 astetta F250S50HPS250-€1,478.12
KILLARK KFS150-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S55 | AD8HEF 4KGP7 KFS150-76-40 - 55 astetta F150S55HPS150-€1,393.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK KFP250-76 Floodlight Hazardous Location Mhps M138
€1,349.00 / yksikkö