KILLARK KFS250-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S50 | AD8HEE 4KGP6

KILLARK KFS250-76 Floodlight vaarallinen paikka Hps S50

Varastossa
Tuote: AD8HEE Malli: KFS250-76Ristiviite: 4KGP6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,478.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävalonheittimet
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 55 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho250
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelySähköstaattisesti käytetty pronssimaali
KoteloKuparivapaa alumiini
Lampun nimitysS50
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiHPS
Lampun watti250
Pituus16.38 "
Asennustrunnion
Jännite120-208-240-277
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.146
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
KILLARK KFP400-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M135 | AD8HEA 4KGP2 KFP400-76-30-55 astetta C400M135MHPS4003JJ96€1,625.70
KILLARK KFP250-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M138 | AD8HEB 4KGP3 KFP250-76-30 - 55 astetta F250M138MHPS2504 PL07€1,435.21
KILLARK KFP170-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M137 | AD8HEC 4KGP4 KFP170-76-30 - 55 astetta F175M137MHPS1751E686€1,594.79
KILLARK KFS400-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S51 | AD8HED 4KGP5 KFS400-76-40 - 55 astetta F400S51HPS400-€1,628.35
KILLARK KFS150-76 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S55 | AD8HEF 4KGP7 KFS150-76-40 - 55 astetta F150S55HPS150-€1,444.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK KFS250-76 Floodlight vaarallinen paikka Hps S50
€1,478.12 / yksikkö