KILLARK K4040 Asennustarvike Teräskannatin | AG7BQL 4KGT2

KILLARK K4040 Asennustarvikkeet Teräskannatin

Varastossa
Tuote: AG7BQL Malli: K4040Ristiviite: 4KGT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässeinäteline, käytettäväksi 4KGT1: n kanssa
Korkeus9.75 "
Pituus13 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568872 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.844
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi7318141060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Heavy Duty Steel

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK K4040 Asennustarvikkeet Teräskannatin
€198.45 / yksikkö