Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 31-085 Kalanauha, teräs, 7 tuumaa | AG2AJB 31AD79

IDEAL 31-085 Kalateippi, litteä teräs, pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2AJB Malli: 31-085Ristiviite: 31AD79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauhan kääntyvä pallo
MateriaaliTeräs
TyyppiKääntyvä pallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205598000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-085 Kalateippi, litteä teräs, pituus 7 tuumaa
€31.79 / yksikkö