Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GUM-1 Union Koko 1/2 tuumaa | AC2VCR 2NA46

KILLARK GUM-1 Unionin koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2VCR Malli: GUM-1Ristiviite: 2NA46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies-nainen-unioni
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus2 3 / 16 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
AlaluokkaAmmattiliitot
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteyseräPituusMateriaaliAlaluokkaHinta
KILLARK ECFUF-112 Kytkentäliitin 1/2 tuumaa | AC2UVD 2MY90 ECFUF-1121 / 2 "Mies naiselleJoustava kytkentänaisten liitto18 1 / 8 "Pronssi teräsliitoksellaKytkimet€530.03
KILLARK ECFUF-118 Kytkentäliitin 1/2 tuumaa | AC2UVE 2MY91 ECFUF-1181 / 2 "Mies naiselleJoustava kytkentänaisten liitto24 1 / 8 "Pronssi teräsliitoksellaKytkimet€621.68
KILLARK ECFUF-124 Kytkentäliitin 1/2 tuumaa | AC2UVF 2MY92 ECFUF-1241 / 2 "Mies naiselleJoustava kytkentänaisten liitto30 1 / 8 "Pronssi teräsliitoksellaKytkimet€915.43
KILLARK ECFUF-212 kytkentäliitin 3/4 tuumaa | AC2UVG 2MY93 ECFUF-2123 / 4 "Mies naiselleJoustava kytkentänaisten liitto18 1 / 4 "Pronssi teräsliitoksellaKytkimet€569.85
KILLARK ECFUF-218 kytkentäliitin 3/4 tuumaa | AC2UVH 2MY94 ECFUF-2183 / 4 "Mies naiselleJoustava kytkentänaisten liitto24 1 / 4 "Pronssi teräsliitoksellaKytkimet€693.41
KILLARK ECFUF-224 Kytkentäliitin 3/4 tuumaa | AC2UVJ 2MY95 ECFUF-2243 / 4 "Mies naiselleJoustava kytkentänaisten liitto30 1 / 4 "Pronssi teräsliitoksellaKytkimet€594.73
KILLARK GUF-1 Union Nainen 1/2 Tuumaa AC2VCK 2NA40 GUF-11 / 2 "Nainen naiseksiNaisliitto1 7 / 8 "Kuparivapaa alumiiniAmmattiliitot€19.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GUM-1 Unionin koko 1/2 tuumaa
€21.91 / yksikkö