Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3539R-1004 R Pikaliitin suora sulkuventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi maksimipaine | BZ7MBT 0959099

WATTS 3539R-1004 R pikaliitin suora sulkuventtiili, 1/2 tuuman imuaukko, 100 psi maksimipaine

Varastossa
Tuote: BZ7MBT Malli: 3539R-1004 RRistiviite: 0959099

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiili
Kehon viimeistelyMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Paine100 psi
Valmistaja Sarja3539RB
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Lämpötila-alue75-180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

Pikaliitin suora sulkuventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi maksimipaine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3539R-1004 R pikaliitin suora sulkuventtiili, 1/2 tuuman imuaukko, 100 psi maksimipaine
€29.74 / yksikkö