Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GRSS-2M rungon ulostulo 3/4 tuumaa | AF9JCW 2NA39

KILLARK GRSS-2M rungon ulostulo 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9JCW Malli: GRSS-2MRistiviite: 2NA39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutlet-runko
VäriHopea
Putken koko3 / 4 "
Pituus4 5 / 8 "
MateriaaliRauta
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KILLARK GRSS-2 rungon ulostulo 3/4 tuumaa | AF9JCV 2NA38 GRSS-2Alumiini€147.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GRSS-2M rungon ulostulo 3/4 tuumaa
€207.35 / yksikkö