Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GECXTF-2M Outlet Body Style x TF 3/4 tuuman rauta | AC2NHJ 2LLX9

KILLARK GECXTF-2M Outlet Body Style x TF 3/4 tuuman rauta

Varastossa
Tuote: AC2NHJ Malli: GECXTF-2MRistiviite: 2LLX9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutlet-runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliXTF
Koko19 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliValurauta
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoeräHinta
KILLARK GECXTF-1M putken ulostulorunko rauta XTF | AH2PNP 2LLX8 GECXTF-1M19.0 ov. sisään.1 / 2 "Putken ulostulorunko€220.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GECXTF-2M Outlet Body Style x TF 3/4 tuuman rauta
€232.73 / yksikkö