Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FSC-3 Device Box 1 tuuman napa 18cu-in 2 Hubs | AD9PTQ 4TZU1

KILLARK FSC-3 Device Box 1 tuuman keskitin 18cu-in 2 Hubs

Varastossa
Tuote: AD9PTQ Malli: FSC-3Ristiviite: 4TZU1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaiterasia
LaatikkotyyppiFSC
Koko18.0 kuparia.
VäriMetallinen
Syvyys2"
Napa1 sisään.
Navan koko1"
Pituus6.375 "
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä1
Sisääntulojen lukumäärä2
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiNavan kokoPituusSisääntulojen lukumääräHinta
KILLARK FS-2 Device Box 3/4in Hub 18 Cu-in | AD9PTL 4TZT6 FS-2FS3 / 4 "5.5 "1€55.09
KILLARK FS-3 -laatikko 1 tuuman napa 18 Cu-in | AD9PTM 4TZT7 FS-3FS1"5.5 "1€69.67
KILLARK FSC-1 -laatikkopussi, 1/2 tuuman napa, 18 tuuman 2 keskitintä AD9PTN 4TZT8 FSC-1FSC1 / 2 "6.375 "2€68.87
KILLARK FSC-2 -laatikko 3/4-napainen 18-tuumainen 2 keskitintä AD9PTP 4TZT9 FSC-2FSC3 / 4 "6.375 "2€77.21
KILLARK FSCA-2M Device Box, 1 Gangs, 3/4 tuuman navan koko, 3 sisääntuloa, 4.62 x 2.87 x 2 tuuman koko | CH9ZLZ 49ZY27 FSCA-2M----€75.40
KILLARK 2FDC-2 -laitelaatikko, 2 ryhmää, 3/4 tuuman navan koko, 2 sisääntuloa, 4.62 x 4.62 x 2.93 tuuman koko | CH9ZMA 49ZX89 2FDC-2----€105.96
KILLARK FST-1M Device Box, 1 Gangs, 1/2 tuuman navan koko, 3 sisääntuloa, 4.62 x 2.87 x 2 tuuman koko | CH9ZMB 49ZY22 FST-1M----€92.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FSC-3 Device Box 1 tuuman keskitin 18cu-in 2 Hubs
€92.70 / yksikkö