Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FF-90-2WW Nainen - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3 / 4in alumiinia | AA2JZL 10N046

KILLARK FF-90-2WW naaras - naaras 90 asteen kyynärpäästä vaarallinen paikka 3/4 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AA2JZL Malli: FF-90-2WWRistiviite: 10N046

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen - nainen 90 asteen kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus2.25 "
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)17.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusHinta
KILLARK FF-90-1WW Nainen - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen paikka 1/2 tuumaa alumiinia | AA2JZK 10N045 FF-90-1WW1 / 2 "Nainen - nainen 90 asteen kyynärpää2"€29.77
KILLARK FF-45-1WW Nainen - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen paikka 1/2 tuumaa alumiinia | AA2JZM 10N047 FF-45-1WW1 / 2 "Nainen - nainen 45 asteen kyynärpää2.375 "€36.84
KILLARK FF-45-2WW Nainen - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4-rautaa | AA2JZN 10N048 FF-45-2WW3 / 4 "Nainen - nainen 45 asteen kyynärpää2 11 / 16 "€43.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FF-90-2WW naaras - naaras 90 asteen kyynärpäästä vaarallinen paikka 3/4 tuumaa alumiinia
€42.24 / yksikkö