Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK EZD4 -asennuslaatikko 25 asteen teline | AF9JQD 2PDD2

KILLARK EZD4-asennuslaatikko 25 asteen teline

Varastossa
Tuote: AF9JQD Malli: EZD4Ristiviite: 2PDD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslaatikko 25 astetta
Pituus9.62 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568555 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9405400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 1 1/4" x 1 1/2" napa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK EZD4-asennuslaatikko 25 asteen teline
€450.54 / yksikkö