Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK BL-90-1WW Uros - Nainen 90 asteen kyynärpää Vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia | AA2JZW 10N065

KILLARK BL-90-1WW uros-nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AA2JZW Malli: BL-90-1WWRistiviite: 10N065

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-nainen 90 asteen kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus2.25 "
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)8.74
Laivan pituus (cm)23.83
Laivan leveys (cm)14.94
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusMateriaaliHinta
KILLARK MF-90-1WW Uros-naaras 90 asteen kyynärpää Vaarallinen sijainti 1/2 tuuman alumiini | AA2JZP 10N053 MF-90-1WW1 / 2 "11 / 16 "Kupariton alumiini€32.77
KILLARK MF-90-2WW Uros - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4-rautaa | AA2JZQ 10N054 MF-90-2WW3 / 4 "7 / 8 "Kupariton alumiini€35.70
KILLARK BL-90-2WW Uros - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3 / 4in rautaa | AA2JZX 10N066 BL-90-2WW3 / 4 "2.625 "Kupariton alumiini€38.86
KILLARK MF-90-1MWW Mies - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen paikka 1/2 tuumaa rautaa | AF6FUQ 10N055 MF-90-1MWW1 / 2 "11 / 16 "Rauta€61.52
KILLARK MF-90-2MWW Uros - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuuman alumiini | AF6FUR 10N056 MF-90-2MWW3 / 4 "7 / 8 "Rauta€66.39
KILLARK BL-90-1MWW Uros - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen paikka 1/2 tuumaa rautaa | AF6FUX 10N067 BL-90-1MWW1 / 2 "2.25 "Rauta€46.57
KILLARK BL-90-2MWW Uros - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuuman rauta | AF6FUY 10N068 BL-90-2MWW3 / 4 "2.625 "Rauta€62.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK BL-90-1WW uros-nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia
€31.58 / yksikkö