Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK AN-5 nänniputki 1-1 / 2 tuumaa | AC2UUU 2MY74

KILLARK AN-5 nippaputki 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2UUU Malli: AN-5Ristiviite: 2MY74

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä suojaputki
Putken koko1-1 / 2 "
YhteysUros mieheksi
Pituus1.75 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Alaluokkanännit
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusMateriaaliHinta
KILLARK AN-1 nänniputki 1/2 tuumaa | AC2UUP 2MY70 AN-11 / 2 "1.5 "Alumiini€6.60
KILLARK AN-2 nänniputki 3/4 tuumaa | AC2UUQ 2MY71 AN-23 / 4 "1.375 "Kuparivapaa alumiini€9.71
KILLARK AN-3 nippaputki 1 tuumaa | AC2UUR 2MY72 AN-31"1.5 "Kuparivapaa alumiini€12.95
KILLARK AN-4 nippuputki 1-1/4 tuumaa | AC2UUT 2MY73 AN-41-1 / 4 "1.625 "Kuparivapaa alumiini€17.61
KILLARK AN-6 nänniputki 2 sisään | AC2UUV 2MY75 AN-62"2"Kuparivapaa alumiini€36.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK AN-5 nippaputki 1-1/2 tuumaa
€26.64 / yksikkö