Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK 6038 -sisäpaneeli 5.5 Korkeus x 7.5 Pituus x 0.093 Syvyystuuma | AF9JNK 2NWD2

KILLARK 6038 sisäpaneeli 5.5 korkeus x 7.5 pituus x 0.093 syvyys tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9JNK Malli: 6038Ristiviite: 2NWD2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€99.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Korkeus5.5 "
Pituus7.5 "
MateriaaliAlumiini
NEMA-kotelotyyppi3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568799 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KILLARK 6086PAN-sisäpaneeli 3.5 H x 3.5 Pituus x 0.093 D tuumaa | AC2XKX 2NWC8 6086PAN3.5 "3.5 "0.093 "€75.74
KILLARK 6074 Sisäpaneeli 4 K x 4.5 Pituus x 0.093 S Tuumaa | AC2XKY 2NWC9 60744"4.5 "0.093 "€87.06
KILLARK 6058 Sisäpaneeli 8 Korkeus x 9 Pituus x 0.093 Syvyys Tuuma | AF9JNJ 2NWD1 60588"9"568799 "€111.67
KILLARK 6053-sisäpaneeli 6 korkeus x 8.5 pituus x 0.093 syvyystuuma | AF9JNL 2NWD3 60536"8.5 "568799 "€102.97
KILLARK 6064 Sisäpaneeli 5 Korkeus x 5 Pituus x 0.093 Syvyys Tuuma | AF9JNM 2NWD4 60645"5"568799 "€100.67
KILLARK 7997-5 Sisäpaneeli 5 korkeus x 5 pituus x 0.125 syvyystuumaa | AF9JNT 2NWE1 7997-55"5"568800 "€90.88
KILLARK 7996-2 sisäpaneeli 9 korkeus x 7 pituus x 0.125 syvyys tuumaa | AF9JNU 2NWE3 7996-29"7"568800 "€125.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK 6038 sisäpaneeli 5.5 korkeus x 7.5 pituus x 0.093 syvyys tuumaa
€99.09 / yksikkö